Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Ferritkern, 30 x 9.1 x 15mm N97 DC/DC-Wandler, flache Transformatoren, Netztransformatoren, 2150nH EFD 30/15/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253699
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66423G0000X197
EAN/GTIN:
     5059043045450
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Ferritkern
Kerngröße = EFD 30/15/9
Abmessungen = 30 x 9.1 x 15mm
AL-Wert Induktivität = 2150nH
Material = N97
Tiefe = 15mm
Länge = 30mm
Breite = 9.1mm

Ferritkerne (für Transformatoren) EPCOS B66423 EFD 30/15/9. Ferritkerne (für Transformatoren) EPCOS B66423 EFD 30/15/9 von EPCOS sind ideal für den Einsatz in DC/DC-Wandlern. Diese E-förmigen Kerne verfügen über einen niedrigeren, abgeflachten Mittelbalken und eignen sich für Transformatoren mit flachem Aufbau. Sie sind mit oder ohne Luftspalt erhältlich und werden mit Ferritmaterial N87 oder N97 angeboten.
Weitere Informationen:
Kerngröße:
EFD 30/15/9
Abmessungen:
30 x 9.1 x 15mm
AL-Wert Induktivität:
2150nH
Material:
N97
Tiefe:
15mm
Länge:
30mm
Breite:
9.1mm
Weitere Suchbegriffe: epcos ferritkern, dc dc steller, ferritkern n97, 1253699, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorkerne, EPCOS, B66423G0000X197, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Cores
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,19*
€ 1,74*
1
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 2,33*
2 Tage
104
1
€ 14,99*
ab € 0,704*
€ 2,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66424B2000X000
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.