Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEARO H540A-411-SV GEHÖRSCHUTZ, OPTIME III DEFENDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1373086
Hersteller:
     Aearo
Herst.-Nr.:
     H540A-411-SV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapsel
Produktpalette: -
  • Gehörschutz: Ohrenschützer
  • Dämpfung gem. REAT-Test: 42.6 dB
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Standardabweichung: 2.6 dB
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Gehörschutz, Ohrenschützer, Reinraumprodukte, AEARO, H540A-411-SV, 1373086, 137-3086
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    42
    € 14,99*
    ab € 51,87*
    € 86,98*
    € 3,50*
    ab € 87,73*
    € 111,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,98*
    € 103,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,75*
    € 100,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,45*
    € 76,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,30*
    € 72,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,87*
    € 61,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.