Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T GLOBAL H486-150-0.5A WÄRMELEITPAD, 0.5MM BOGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1372936
Hersteller:
     T Global
Herst.-Nr.:
     H486-150-0.5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 0,5mm
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 3.2 W/m.K
  • Produktpalette: H486
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Dicke: 0.5 mm
  • Isolatoraußenmaterial: Kohlenstoff
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • Durchbruchspannung Vbr: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Isoliermaterialien, Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmemanagement, T GLOBAL, H486-150-0.5A, 1372936, 137-2936
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,49*
    € 39,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,20*
    € 39,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,58*
    € 24,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,40*
    € 21,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,29*
    € 19,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,06*
    € 16,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,19*
    € 14,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.