Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T GLOBAL L373S-150-1.0 WÄRMELEITPAD, 1X150MM SQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1372933
Hersteller:
     T Global
Herst.-Nr.:
     L373S-150-1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 1mm
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 1.6 W/m.K
  • Leitendes Material: -
  • Produktpalette: L373S
  • Außenbreite: 150 mm
  • Dicke: 1 mm
  • Außenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, T GLOBAL, L373S-150-1.0, 1372933, 137-2933
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,73*
    € 30,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,56*
    € 30,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,02*
    € 25,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,76*
    € 22,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,80*
    € 17,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,50*
    € 17,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,40*
    € 14,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.