Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T GLOBAL L373S-150-0.5 WÄRMELEITPAD, 0.5MM BOGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1372931
Hersteller:
     T Global
Herst.-Nr.:
     L373S-150-0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 0,5mm
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 1.6 W/m.K
  • Leitendes Material: -
  • Produktpalette: L373S
  • Außenbreite: 150 mm
  • Dicke: 0.5 mm
  • Außenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, T GLOBAL, L373S-150-0.5, 1372931, 137-2931
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,30*
    € 37,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,02*
    € 36,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,21*
    € 22,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,47*
    € 20,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.