Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 -Gehäuse, Tischgehäuse, H3, D400, 3HE, Aluminium, Schreibtisch, 153 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1371323
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10225-612
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
19 Zoll Abdeckbleche
Schaltschrank Abdeckbleche
Tischgehäuse
Rackhöhe: 3HE
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 20.47 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 15.75 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 153 mm
  • Außenhöhe - imperial: 6.02 Zoll
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • Außenbreite - metrisch: 520 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Außentiefe - metrisch: 400 mm
  • Schrankform: Schreibtisch
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schroff tischgehäuse, tischgehäuse, baugruppenträger 3he, 19, Gehäuse, Racks, Schränke, Zoll-Gehäuse, SCHROFF, 10225-612, 1371323, 137-1323
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 220,47*
    € 262,94*
    Frei Haus
    ab € 221,24*
    € 263,52*
    Frei Haus
    ab € 221,93*
    € 263,53*
    Frei Haus
    ab € 221,85*
    € 265,47*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 352,99*
    € 406,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 406,88*
    € 484,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 400,95*
    € 477,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 383,81*
    € 456,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 373,89*
    € 444,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 352,99*
    € 420,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schroff
    30118-302
    ab € 18,37*
    Zubehör
    Schroff
    30118-950
    ab € 18,82*
    Zubehör
    Schroff
    30219-104
    ab € 22,56*
    Zubehör
    Schroff
    40304076
    ab € 31,71*
    Zubehör
    Schroff
    10603-001
    ab € 4,98*
    Zubehör
    Schroff
    10603-002
    ab € 7,97*
    Zubehör
    nVent Schroff
    21100-490
    ab € 5,55*
    Zubehör
    nVent Schroff
    21100-435
    ab € 5,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.