Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 19'' front panels


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 19'' front panels
Schroff 19'' front panels
Artikel-Nr.:
     CIDE4-1446080
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30118-302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
19"-Frontplatte (Blindblende) 3 HE, 3 mm dick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
57.1 mm
Höhe
132.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,345*
€ 30,16055
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,905*
€ 28,44695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,74*
Zubehör
nVent Schroff
21101-101
ab € 17,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.