Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THAT CORPORATION THAT340P14-U TRANSISTOR-ARRAY, DIP14, 340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1354180
Hersteller:
     THAT
Herst.-Nr.:
     THAT340P14-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
Transistor Array
transistor array npn
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: NPN, PNP
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Verlustleistung, NPN: -
  • Bauform - Transistor: DIP
  • Verlustleistung, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 100 hFE
  • Übergangsfrequenz, NPN: 350 MHz
  • Übergangsfrequenz, PNP: 325 MHz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 40 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 40 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 20 mA
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 20 mA
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 100 hFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: transistor array, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, THAT CORPORATION, THAT340P14-U, 1354180, 135-4180
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 13,80*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-14-03-10-F1
    € 0,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.