Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 60.7190-23 LITZE BLANK HOCHFLEX 1.0QMM TPE BLAU 25M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-135355
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7190-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 258 x 0.07mm
  • Drahtdurchmesser: 17 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 2.7 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 82 ft
  • Nennspannung: 750 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: TPE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: litze blau, litze, litze awg 17, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), STAUBLI, 60.7190-23, 135355, 135-355
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 6,07*
    € 14,02*
    Lager 139
    10
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 32,42*
    € 61,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 61,54*
    € 73,23
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 60,01*
    € 71,41
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 47,04*
    € 55,98
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 39,04*
    € 46,46
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 37,41*
    € 44,52
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 32,42*
    € 38,58
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 32,42* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,85*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,05*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,32*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 25,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.