Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALL R284C0351048 KABEL, RG223, N-STECKER/SMA-STECKER, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1351917
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R284C0351048
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Koaxialkabel: RG223
  • Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: N-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: kabel n-stecker 0,5m, kabel n-stecker, hf-kabel sma, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, RADIALL, R284C0351048, 1351917, 135-1917
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    18
    Frei Haus
    ab € 55,89*
    € 95,68*
    Frei Haus
    ab € 56,76*
    € 103,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,68*
    € 113,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,08*
    € 111,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,65*
    € 100,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,34*
    € 92,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 75,15*
    € 89,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 72,96*
    € 86,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 64,39*
    € 76,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,89*
    € 66,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Radiall
    R125705000
    ab € 14,38*
    Zubehör
    Radiall
    R125780000
    ab € 56,76*
    Zubehör
    Bourns
    1977-09-A01
    ab € 106,41*
    Zubehör
    Radiall
    R161780000W
    ab € 24,83*
    Zubehör
    Radiall
    R412703124
    ab € 37,35*
    Zubehör
    Radiall
    R412706124
    ab € 45,30*
    Zubehör
    Radiall
    R411806121
    ab € 54,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.