Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, N - N, 50Ω, Male - Weiblich, T-Abzweig, 11GHz Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2957021
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R161780000W
EAN/GTIN:
     5059045696674
Suchbegriffe:
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
adapter n stecker
Adapter Typ A = N
Adapter Typ B = N
Gender A = Male
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = T-Abzweig
Betriebsfrequenz = 11GHz
Länge = 42mm

N-Steckverbinder. Serie von Steckverbindern für den Einsatz in allen N-N-Anpassungen. Diese Modelle sind in 50-Ohm-Versionen vorhanden. Hohe zulässige Leistung.
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
N
Adapter Typ B:
N
Gender A:
Male
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
T-Abzweig
Betriebsfrequenz:
11GHz
Länge:
42mm
Weitere Suchbegriffe: 2957021, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Radiall, R161780000W, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R161.853.000
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.