Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALL R284C0351057 KABEL,RG316 SMA M/M,05M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1349832
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R284C0351057
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabel SMA
SMA Kabel
Koaxialkabel: RG316
  • Kabellänge - Imperial: 19.69 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Braun
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker (90°) auf SMA-Stecker (90°)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel sma, hf-kabel, hf-kabel 50 cm, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, RADIALL, R284C0351057, 1349832, 134-9832
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 27,52*
    € 39,39*
    Lager 139
    159
    € 14,99*
    ab € 32,59*
    € 51,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,14*
    € 60,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,98*
    € 59,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,69*
    € 55,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,95*
    € 51,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,35*
    € 49,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,35*
    € 48,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,36*
    € 46,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,32*
    € 44,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,59*
    € 38,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Radiall
    R125720000W
    ab € 24,03*
    Zubehör
    Radiall
    R125705000
    ab € 14,35*
    Zubehör
    Radiall
    R125780000
    ab € 56,72*
    Zubehör
    Radiall
    R125704000
    ab € 23,20*
    Zubehör
    Radiall
    R411806121
    ab € 53,86*
    Zubehör
    Radiall
    R411810121
    ab € 49,86*
    Zubehör
    Radiall
    R411820121
    ab € 56,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.