Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXD200 VERTEILEREINHEIT,4KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1347643
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXD200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14)
  • Kabellänge: -
  • Anzahl der Steckdosen: 4 Steckdose(n)
  • Versorgungsspannung, V AC: 250 V
  • Buchse / Steckdose: Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 24,47*
    € 40,55*
    € 5,90*
    ab € 19,78*
    € 40,58*
    1 Tag
    759
    Frei Haus
    ab € 31,94*
    € 49,05*
    Lager 139
    36
    € 14,99*
    ab € 32,90*
    € 50,94*
    € 8,95*
    ab € 35,46*
    € 54,10*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,94*
    € 60,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,29*
    € 58,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,89*
    € 54,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,25*
    € 50,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,55*
    € 49,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,81*
    € 47,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,04*
    € 45,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,28*
    € 44,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,90*
    € 39,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0587/WH
    ab € 3,32*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0686/SE/WH
    ab € 4,53*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0686/WH
    ab € 4,86*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0587
    ab € 2,64*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0587/SE
    ab € 3,28*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0686
    ab € 2,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.