Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA ELEKTRO-AUTOMATIK EA-BC 512-21 RT LADEGERÄT, TISCH/WAND, 13.8V, 20.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1335829
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-BC 512-21 RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Produktpalette: EA-BC 500 Series
  • IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Batterie-/Akkugrößencode: -
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: Bleisäure
  • Ladegerät: Tisch / Wand
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung: 230 V
  • NEDA-Code: -
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 177,57*
    € 189,13*
    Frei Haus
    ab € 171,53*
    € 203,65*
    Frei Haus
    ab € 182,52*
    € 209,96*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 233,85*
    € 265,44*
    2 Tage
    41
    Frei Haus
    ab € 232,99*
    € 266,90*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 265,44*
    € 315,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 263,71*
    € 313,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 251,71*
    € 299,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 248,47*
    € 295,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 233,85*
    € 278,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.