Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 13.8V/20.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5388973
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-BC 512-21R/T
EAN/GTIN:
     4016138166095
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Akku-Technologie = Bleisäure
Ausgangsspannung = 13.8V
Ladestrom = 20.5A
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Batterien Lieferumfang = Nein
Gewicht = 1.8kg

EA Elektro-Automatik-AkkuladegerätDas EA Elektro-Automatik Bleiakkuladegerät ist zum Laden von Bleiakkus mit einer Kapazität von bis zu 300 Ah geeignet. Die Einheiten arbeiten mit I-U-U-Eigenschaften. Das Akkuladegerät ist gegen Verpolung des Akkus geschützt. Es folgt eine Aufwärtsladung bei einer konstanten Spannung, die auf eine Stunde begrenzt ist. Danach schaltet das Ladegerät auf Erhaltungsladung um. Die Ausgangsleistung beträgt 300 W. Die drei LEDs auf der Vorderseite zeigen den tatsächlichen Status des Lademodus an. Dieses Akkuladegerät hat eine Ausgangsspannung von 13,8 V und einen Ladestrom von 20,5 A.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung liegt zwischen 90 V ac und 264 V ac Automatische Ladegeräte für Bleiakkus Hauptsächlich mit PFC-Zyklon Übertemperaturschutz Kurzschluss- und Verpolungsschutz Verpolungsschutz Der Wirkungsgrad beträgt 75 %ZertifizierungenEn 60950
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Bleisäure
Ausgangsspannung:
13.8V
Ladestrom:
20.5A
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Batterien Lieferumfang:
Nein
Gewicht:
1.8kg
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Autobatterieladegerät, Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ea elektro-automatik ladegerät bleiakku, ladegerät blei, bleigel akku 200 ah, 5388973, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, EA Elektro-Automatik, EABC51221RT, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,72*
€ 228,07*
Frei Haus
ab € 191,78*
€ 228,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 184,91*
€ 228,10*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 216,94*
€ 260,50*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,69*
€ 275,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,10*
€ 271,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,84*
€ 267,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,44*
€ 252,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,35*
€ 230,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.