Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA ELEKTRO-AUTOMATIK EA-BC 512-11 RT LADEGERÄT, TISCH/WAND, 13.8V, 11A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1335825
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-BC 512-11 RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Produktpalette: EA-BC 500 Series
  • IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Batterie-/Akkugrößencode: -
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: Bleisäure
  • Ladegerät: Tisch / Wand
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung: 230 V
  • NEDA-Code: -
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 165,78*
    € 197,78*
    Frei Haus
    ab € 160,42*
    € 197,79*
    Frei Haus
    ab € 160,74*
    € 197,85*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 202,02*
    € 241,82*
    1 Tag
    9
    Frei Haus
    ab € 216,05*
    € 260,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 241,82*
    € 287,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 239,74*
    € 285,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 224,50*
    € 267,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 215,33*
    € 256,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 202,02*
    € 240,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.