Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 13.8V/11A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5388989
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-BC 512-11R/T
EAN/GTIN:
     4016138166057
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Akku-Technologie = Bleisäure
Ausgangsspannung = 13.8V
Ladestrom = 11A
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Batterien Lieferumfang = Nein
Abmessungen = 110 x 58 x 226mm

EN 60950. Automatik-Ladegeräte, Serie EA-BC-500. Automatische Ladegeräte für Bleiakkumulatoren Primär getaktet mit PFC Weiter Eingangsbereich Batterielader nach I-U-U Kennlinie Verpolungsschutz Inkl. Adapter für Wandmontage
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Bleisäure
Ausgangsspannung:
13.8V
Ladestrom:
11A
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Batterien Lieferumfang:
Nein
Abmessungen:
110 x 58 x 226mm
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Autobatterieladegerät, Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ea elektro-automatik ladegerät bleiakku, ladegerät blei, bleigel akku 100ah, 5388989, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, EA Elektro-Automatik, EABC51211RT, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,01*
€ 198,27*
Frei Haus
ab € 165,37*
€ 198,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 161,19*
€ 198,36*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 203,76*
€ 242,40*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 216,77*
€ 260,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,22*
€ 235,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,96*
€ 201,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.