Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM SFH756V IR-EMITTER, 5MM, 660NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1317521
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     SFH756V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Optischer Sender
Wellenlänge, typ.: 660 nm
  • Sperrspannung, Vr: 3 V
  • Glasfaseranschluss: TosLink
  • Produktpalette: SFH
  • Durchlassstrom If: 50 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Übertragungsrate, max.: 10 Mbaud
  • Übertragungsreichweite: 3 m
  • Signalrate, max.: 10 Mbaud
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ir emitter, Anzeigen, Displays, Glasfaseroptik, LWL-Produkte, Optoelektronik, Sender, BROADCOM, SFH756V, 1317521, 131-7521
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1310
    1
    € 14,99*
    ab € 9,48*
    € 22,10*
    125
    Frei Haus
    ab € 22,35*
    € 26,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,10*
    € 26,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,69*
    € 25,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,59*
    € 16,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.