Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1306049 Herst.-Nr.: 1168440 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kabellänge - Imperial: 16.4 ft Kabellänge - Metrisch: 5 mProduktpalette: - Mantelfarbe: Weiß Nennstrom: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Netzstecker, Euro, auf Netzsteckdose, Euro Nennspannung: - SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, CEE-Verlängerungsleitung, Kunststoff-Verlängerungsleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, 5m verlängerungskabel schutzkontakt weiß, kunststoff-verlängerungsleitung 5m, kunststoff-verlängerungsleitung 5m weiß, Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, BRENNENSTUHL, 1168440, 1306049, 130-6049 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 8,50* | ab € 6,1567* | € 7,8067* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,37* | € 8,05* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 6,48* | € 8,14* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 6,48* | € 8,55* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 10,73* | € 29,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|