Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1168440 Herst.-Nr.: 1168440 EAN/GTIN: 4007123022748 |
| | |
|
| | |
| Das 5m Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung besteht aus einem hochwertigen Kunststoffgehäuse. durch den erhöhten Berührungsschutz eignet sich das Stromkabel ideal für den Haushalt und den allgemeinen, sicheren Einsatz im Innenbereich. Das Qualitäts-Verlängerungskabel verfügt außerdem über folgende Eigenschaften: - Kabellänge: 5m
- Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
- Farbe: weiß
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, CEE-Verlängerungsleitung, Kunststoff-Verlängerungsleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, 5m verlängerungskabel schutzkontakt weiß, kunststoff-verlängerungsleitung 5m, kunststoff-verlängerungsleitung 5m weiß, verlängerungskabel, verlängerungskabel 5m, verlängerungskabel 5m weiß, verlängerungskabel weiß, verlängerungskabel innen, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel brennstuhl, verlängerungskabel 5 m, verlängerungskabel 5 m weiß, verlängerungskabel indoor, verlängerungskabel innenbereich, verlängerungskabel ip20, verlängerungskabel schuko, verlängerungskabel schuko 5m, verlängerungskabel mit stecker, verlängerung stecker, verlängerungskabel kupplung, verlängerungskabel kunststoff |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 6,206* | € 7,836* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,37* | € 8,04* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 6,50* | € 8,14* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 6,48* | € 8,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 6,49* | € 8,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,2412* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|