Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1168440 Verlängerungs-Kabel 5m H05VV-F3G1,5 weiss mit KiSchu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl 1168440 Verlängerungs-Kabel 5m H05VV-F3G1,5 weiss mit KiSchu
Brennenstuhl 1168440 Verlängerungs-Kabel 5m H05VV-F3G1,5 weiss mit KiSchu
Brennenstuhl 1168440 Verlängerungs-Kabel 5m H05VV-F3G1,5 weiss mit KiSchu
Artikel-Nr.:
     1955-39976267345
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1168440
EAN/GTIN:
     4007123022748
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Brennenstuhl 1168440 Verl.-Kabel 5m H05VV-F3G1,5 weiss mit KiSchu Stromkabel mit Schutzkontakt-Stecker und Schutzkontakt-Kupplung aus Kunststoff Kunststoffkabel mit 5m Kabellänge (H05VV-F 3G1,5) Schutzkontakt-Kupplung mit erhöhtem Berührungsschutz Indoor-Verlängerungskabel eignet sich ideal für den praktischen und platzsparenden Einsatz im Innenbereich Lieferumfang: 1x Verlängerungskabel 5m mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung in der Farbe weiß - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1168440
Werksnummer:
1168440
Länge netto mm:
21,00
Breite netto mm:
21,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,744000
Länge brutto mm:
21,00
Breite brutto mm:
21,00
Höhe brutto mm:
5,00
Gewicht brutto Kg:
0,745000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
€ 8,50*
ab € 6,226*
€ 7,876*
Lager 1955
14008
10
€ 5,99*
ab € 6,39*
€ 7,92*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 6,50*
€ 8,01*
10
€ 4,90*
ab € 6,50*
€ 8,42*
2 Tage
27
1
€ 2,90*
ab € 6,51*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,278* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1168980250
ab € 6,354*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.