Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER FN2090B-10-06 FILTER, MEDIZIN 10A CHASSIS BEFESTIGUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1304867
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2090B-10-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filtergehäuse
Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Filteranwendungen: Medizin
  • Produktpalette: FN 2090
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzentstörfilter, Netzfilter 1-Phasig, entstörkondensator 0,47 µf 250v, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, SCHAFFNER, FN2090B-10-06, 1304867, 130-4867
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 5,90*
    ab € 31,58*
    € 36,94*
    20
    Frei Haus
    ab € 32,93*
    € 38,21*
    Lager 139
    87
    1
    € 14,99*
    ab € 27,56*
    € 42,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,76*
    € 50,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,02*
    € 48,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,58*
    € 44,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,27*
    € 41,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,87*
    € 37,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,56*
    € 32,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    640903-1
    ab € 0,221*
    Zubehör
    TE Connectivity
    640905-1
    ab € 0,23*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD1-250
    ab € 12,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.