Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 2466C SL001 KABEL,22AWG,IND SCHRM,2PAAR,305M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1302758
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2466C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 2
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Außendurchmesser: 4.31 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.36 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 2x0,5, alarmkabel, steuerleitung 12xawg22, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, ALPHA WIRE, 2466C SL001, 1302758, 130-2758
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    28
    Frei Haus
    ab € 291,85*
    € 374,52*
    1 Tag
    47
    Frei Haus
    ab € 343,07*
    € 399,69*
    Frei Haus
    ab € 314,82*
    € 401,50*
    € 5,90*
    ab € 339,51*
    € 488,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 374,52*
    € 445,68
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 370,70*
    € 441,13
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 322,08*
    € 383,28
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 315,51*
    € 375,46
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 291,85*
    € 347,30
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 305 Stück (ab € 0,95689* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 24,79*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10160
    ab € 9,43*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,79*
    Zubehör
    Alpha Wire
    F6212 BK072
    ab € 46,05*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,56*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,03*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    742711
    ab € 148,61*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    ab € 45,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.