Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerkabel, PC, USB 2.0-A-Stecker, Millenium 3, 3m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1299233
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88 970 109
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel a buchse
usb anschlusskabel
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Steckverbinder B: Millenium 3
  • Steckverbinder A: USB-2.0-A-Stecker
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, CROUZET AUTOMATION, 88 970 109, 1299233, 129-9233
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 179,57*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 179,57*
    € 213,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 176,42*
    € 209,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 163,76*
    € 194,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 159,28*
    € 189,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 142,31*
    € 169,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.