| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1295232 Herst.-Nr.: STTH1210DI EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 80 AProduktpalette: STTH1 Betriebstemperatur, max.: 175 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kVDurchschnittlicher Durchlassstrom: 12 ADurchlassspannung, max.: 1.6 VSperrverzögerungszeit: 48 nsAnzahl der Pins: 2 Pins Qualifikation: - SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Bauform - Diode: TO-220 RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, STMICROELECTRONICS, STTH1210DI, 1295232, 129-5232 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 7,00* | ab € 0,62* | € 1,64* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,76* | € 1,78* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,06* | € 2,53* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,20* | € 4,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|