Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsauger Omega, Toner-beständiger Schlauch, Schwanenhals, Fugendüse, Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1291090
Hersteller:
     Atrix
Herst.-Nr.:
     VACOMEGAS220F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büretten Bürste
Bürettenbürste
Flaschenausgießer-Bürste
Flaschenausgießerbürste
Produktpalette: -
  • Saugschlauchlänge / Saugleistung: -
  • Länge: 488.95 mm
  • Höhe: 236.22 mm
  • Nennleistung: 450 W
  • Fassungsvermögen: 4.5 l
  • Breite: 187.96 mm
  • Durchflussrate: -
  • Reinigungsbereich: -
  • Antrieb: Elektrisch
  • Gewicht: 11 lb
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Netzsteckertyp: EU
  • Batterie-/Akkuspannung: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schlauch-Bürste, Schlauchbürste, Fugendüse Staubsauger, Staubsauger-Fugendüse, Schläuche Tonersauger, Servicestaubsauger, Tonersauger, Tonerstaubsauger, service-staubsauger 230v, schläuche tonersauger, tonersauger atrix, Reinigungsausrüstung, Staubsauger, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ATRIX INTERNATIONAL, VACOMEGAS220F, 1291090, 129-1090
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 310,30*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 385,22*
    € 458,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 384,09*
    € 457,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 369,33*
    € 439,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 351,08*
    € 417,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 310,30*
    € 369,26
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,75*
    Zubehör
    Atrix
    31700-1P
    ab € 15,02*
    Zubehör
    Atrix
    OF712UL
    ab € 64,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.