| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1288330 Herst.-Nr.: ATMEGA2560-16AU EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ADC-Auflösung: 10 Bit Produktpalette: AVR ATmega Family ATmega256 Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 VMSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Ein-/Ausgänge: 86 I/O(s)Anzahl der Pins: 100 Pin(s)Schnittstellen: I2C, SPI, USART ADC-Kanäle: 16 KanäleIC-Gehäuse / Bauform: TQFP Bausteinkern: AVR Programmspeichergröße: 256 KBRAM-Speichergröße: 8 KBBetriebstemperatur, max.: 85 °CIC-Montage: Oberflächenmontage MCU-Familie: AVR ATmega MCU-Baureihe: ATmega256 Qualifikation: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Betriebsfrequenz, max.: 16 MHzVersorgungsspannung, min.: 4.5 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATMEGA2560-16AU, 1288330, 128-8330 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 19,04* | € 23,71* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 19,00* | € 27,07* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,30* | € 27,92* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 29,83* | € 41,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 31,53* | € 41,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|