Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0046008 KABEL,SILIKON,3ADER,1MM,50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1285980
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: 00460 Olflex Heat 180 SiHF Series
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 32 x 0.2mm
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: Silikonkautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, SIHF, Silikonkabel, Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, sihf-jb 3x 0,75 ri. 50, alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0046008, 1285980, 128-5980
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 63,49*
    € 111,38*
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 90,07*
    € 118,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 111,38*
    € 132,54
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 109,44*
    € 130,23
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 90,80*
    € 108,05
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 73,67*
    € 87,67
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 63,49*
    € 75,55
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 63,49* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,82*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112010
    ab € 1,13522*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 11,06*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 22,94*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52015720
    ab € 1,21835*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,55*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.