Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0047105 DRAHT,SILIKON,WEISS,025MM,100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1285917
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0047105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Olflex Heat 180 SiF
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 14 x 0.15mm
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 1.9 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 180 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.25 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: Silikon
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Litze, Litzen, Schaltlitze, Silikonkabel, Silikonleitung, lapp kabel weiss litze, alarmkabel 100m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 0047105, 1285917, 128-5917
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 0,12687*
    € 0,17887*
    100
    pro Meter
    € 5,46*
    ab € 0,1281*
    € 0,1831*
    23 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Meter
    € 5,80*
    ab € 0,17*
    € 0,23*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 0,21*
    € 0,35*
    Lager 139
    26
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 21,24*
    € 38,69*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 38,69*
    € 46,04
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 33,85*
    € 40,28
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 28,05*
    € 33,38
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 23,39*
    € 27,83
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 22,88*
    € 27,23
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 21,77*
    € 25,91
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 21,43*
    € 25,50
    pro Rolle
    ab 2500000 Rollen
    € 21,24*
    € 25,28
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 21,24* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.