Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0047001 DRAHT,SILIKON,SCHWARZ,025MM,100M


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1285908
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0047001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Olflex Heat 180 SiF
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 14 x 0.15mm
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 1.9 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 180 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.25 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: Silikon
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Litze, Litzen, Schaltlitze, Silikonkabel, Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 0047001, 1285908, 128-5908
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 0,12571*
    € 0,17671*
    100
    pro Meter
    € 5,00*
    ab € 0,1994*
    € 0,2694*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 0,20*
    € 0,33*
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,2259*
    € 0,3764*
    Lager 139
    123
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 33,71*
    € 48,78*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 48,78*
    € 58,05
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 46,34*
    € 55,14
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 43,90*
    € 52,24
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 36,52*
    € 43,46
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 35,89*
    € 42,71
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 34,14*
    € 40,63
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 33,71*
    € 40,11
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3371* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T3756 50
    ab € 18,38*
    Zubehör
    Cimco
    12 0100
    ab € 32,86*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,26*
    Zubehör
    Cimco
    120108
    ab € 18,26*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 79,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.