Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 4520051 DRAHT,H07V-K,WEISS,1.5MM,100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1285833
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520051
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Zulassungsspezifikation: CE, HAR
  • Außendurchmesser: 3.4 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 750 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, h07v-k lapp kabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 4520051, 1285833, 128-5833
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 0,18431*
    € 0,30431*
    3 Tage
    400
    100
    pro Meter
    € 5,99*
    ab € 0,2628*
    € 0,3528*
    100
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 0,26*
    € 0,52*
    100
    pro Meter
    € 4,00*
    ab € 0,2708*
    € 0,6056*
    Lager 139
    13
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 22,64*
    € 40,84*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 40,84*
    € 48,60
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 35,74*
    € 42,53
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 29,61*
    € 35,24
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 24,78*
    € 29,49
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 24,31*
    € 28,93
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 23,12*
    € 27,51
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 22,75*
    € 27,07
    pro Rolle
    ab 2500000 Rollen
    € 22,64*
    € 26,94
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 22,64* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 13,31*
    Zubehör
    Weidmüller
    9005000000
    ab € 46,79*
    Zubehör
    Enghofer
    30002206
    ab € 5,89*
    Zubehör
    Enghofer
    30002205
    ab € 5,89*
    Zubehör
    Enghofer
    30002167
    ab € 3,78*
    Zubehör
    Enghofer
    30002190
    ab € 9,40*
    Zubehör
    Enghofer
    30002189
    ab € 9,41*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 20,63*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,72*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.