Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TCL 024-124 NETZGERÄT, DIN-SCHIENE, 24V, 24W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1242610
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCL 024-124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TCL Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 24 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, din-schienen schaltnetzteil, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TCL 024-124, 1242610, 124-2610
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 52,41*
    € 65,99*
    € 6,90*
    ab € 49,12*
    € 67,43*
    Frei Haus
    ab € 53,04*
    € 70,70*
    € 5,00*
    ab € 59,42*
    € 74,26*
    Lager 139
    431
    € 14,99*
    ab € 45,19*
    € 88,60*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,60*
    € 105,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,63*
    € 103,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,92*
    € 97,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,04*
    € 82,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 68,13*
    € 81,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 67,08*
    € 79,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 64,99*
    € 77,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 60,80*
    € 72,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 51,90*
    € 61,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 49,31*
    € 58,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,19*
    € 53,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    467406
    ab € 4,84*
    Zubehör
    RS Pro
    467399
    ab € 3,085*
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 24,47*
    Zubehör
    Weidmüller
    2864250
    ab € 14,11*
    Zubehör
    Weidmüller
    2864238
    ab € 17,37*
    Zubehör
    Wieland
    WS.005.3542
    ab € 1,71*
    Zubehör
    Wieland
    WS.005.3543
    ab € 2,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.