Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 5473C SL005 KABEL, 24AWG GESCHIRMT 3PAARIG 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1235610
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5473C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 3
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 32AWG
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Außendurchmesser: 5.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.2 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, alarmkabel 6-adrig, alarmkabel, datenkabel 30m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, ALPHA WIRE, 5473C SL005, 1235610, 123-5610
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    18
    € 14,99*
    ab € 27,12*
    € 49,76*
    € 8,95*
    ab € 36,49*
    € 49,94*
    € 5,90*
    ab € 33,26*
    € 54,85*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 42,44*
    € 67,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 49,76*
    € 59,21
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 48,29*
    € 57,47
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 40,63*
    € 48,35
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 32,64*
    € 38,84
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 31,36*
    € 37,32
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 27,12*
    € 32,27
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 27,12* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    2233D-160
    ab € 17,60*
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 24,80*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,79*
    Zubehör
    Panduit
    IT940-C0
    ab € 0,23*
    Zubehör
    Panduit
    IT965-C0
    ab € 0,175*
    Zubehör
    Alpha Wire
    F6212 BK072
    ab € 46,05*
    Zubehör
    Alpha Wire
    1234 SV005
    ab € 261,08*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,56*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,03*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    ab € 45,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.