Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO ECW0.56 KUPFERLACKDRAHT 0.56MM 230M ROLLE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1230982
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     ECW0.56
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht
Länge auf Rolle (metrisch): 230 m
  • Produktpalette: ECW
  • Mantelfarbe: Ohne Mantel
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 23 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Zulassungsspezifikation: BS 4520, BS 60317/20
  • Außendurchmesser: 0.56 mm
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.246 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 754.6 ft
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, ECW0.56, 1230982, 123-0982
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 14,04* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 26,64*
    € 31,70
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 25,92*
    € 30,84
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 23,37*
    € 27,81
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 19,93*
    € 23,72
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 19,17*
    € 22,81
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 79,35*
    Zubehör
    Multicomp
    ECW0.5
    ab € 14,33*
    Zubehör
    Multicomp
    ECW0.71
    ab € 13,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.