Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0441/2M00 KABEL 2M IP68 MINI USB B AUF STD A USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1229677
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0441/2M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Mini-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Mini-USB, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb anschlusskabel typ a 2 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, BULGIN LIMITED, PX0441/2M00, 1229677, 122-9677
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 13,44*
    € 21,36*
    € 6,90*
    ab € 12,51*
    € 21,37*
    € 5,90*
    ab € 10,12*
    € 21,40*
    1 Tag
    188
    Frei Haus
    ab € 15,31*
    € 22,27*
    Lager 139
    1140
    € 14,99*
    ab € 18,25*
    € 28,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,64*
    € 34,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,74*
    € 33,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,93*
    € 30,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,76*
    € 28,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,84*
    € 27,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,21*
    € 26,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,65*
    € 25,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,11*
    € 25,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,68*
    € 24,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0458
    ab € 9,74*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0485
    ab € 1,73*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0456
    ab € 8,31*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0443
    ab € 7,38*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0446
    ab € 7,91*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0447
    ab € 6,17*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0457
    ab € 8,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.