Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 0031.2520 SICHERUNGSHALTER,PCB,SCHLITZ,6.3X32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1221099
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.2520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
sicherungshalter
sicherungshalter 16a
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll, 6.3mm x 32mm, 3AB, 3AG, 0
  • Nennspannung V AC: 500 V
  • Produktpalette: FUP
  • Sicherungshalter: Gekapselt, Bajonett
  • Sicherungsstrom: 30 A
  • Nennspannung, V DC: 600 V
  • Halteranschlüsse: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SCHURTER, 0031.2520, 1221099, 122-1099
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,90*
    ab € 12,47*
    € 15,34*
    1
    € 6,90*
    ab € 12,44*
    € 17,86*
    25
    Frei Haus
    ab € 13,01*
    € 21,21*
    Lager 139
    13
    1
    € 14,99*
    ab € 12,00*
    € 25,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,05*
    € 29,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,23*
    € 28,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,25*
    € 25,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,71*
    € 22,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,50*
    € 19,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,00*
    € 14,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Siba
    70-065-65/1A
    ab € 0,901*
    Zubehör
    Siba
    70-125-40/1A
    ab € 1,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.