Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH SMR 13010 DREH KODIERT SCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1218901
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     SMR 13010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Schaltwinkel: -
  • Produktpalette: SMR13010
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 10 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: Octamethylcyclotetrasiloxane (17-Jan-2023)
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: 50 V
  • Anzahl der Pole: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, knitter codierschalter, smd schalter, drehschalter 10 stellungen, Relais, Schalter, Schütze, Taster, KNITTER-SWITCH, SMR 13010, 1218901, 121-8901
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,24*
    € 8,10*
    Lager 139
    257
    € 14,99*
    ab € 4,28*
    € 11,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRM2AF-10R
    ab € 1,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.