Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH DIP-Schalter Drehschalter 10-stellig, Kontakte vergoldet 100 mA @ 5 V dc, bis +75°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7023378
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     SMR13010
EAN/GTIN:
     5059045910640
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Positionenanzahl = 10
Montageart = SMD
Kontaktmaterial = Vergoldete Phosphorbronze
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Drehschalter
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 5 V dc
Lebensdauer mechanisch = 20000Operations
Betriebstemperatur max. = +75°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +75°C
Nennspannung = 5V
Durchschlagsfestigkeit = 250V ac

Mikrominiatur-Drehschalter - Serie SMR 13000 und 14000. Oberflächenmontage Abgedichtete Gehäusekonstruktion, geeignet für Tauchwaschen Kontaktwiderstand: ; 200 mΩ Isolationswiderstand:> 1000 MΩ bei 100 V dc Mechanische Lebensdauer: Mindestens 20.000 Schaltspiele
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
10
Montageart:
SMD
Kontaktmaterial:
Vergoldete Phosphorbronze
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Drehschalter
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 5 V dc
Lebensdauer mechanisch:
20000Operations
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +75°C
Nennspannung:
5V
Durchschlagsfestigkeit:
250V ac
Weitere Suchbegriffe: SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, knitter codierschalter, smd schalter, drehschalter 10 stellungen, 7023378, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, KNITTER-SWITCH, SMR13010, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,36*
€ 8,24*
1 Tag
237
€ 14,99*
ab € 4,29*
€ 11,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCRM2AF-10R
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.