Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, bürstenloser Motor, Miniatur, 12 V, Quadratisch, 50 mm, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1217974
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     MFB50E12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: MFB50E
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 60 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 30 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.24 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 8.42 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 4800 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Rahmengröße: 50 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Brennsoftware, Brennsoftware Gesamtübersicht, DC-Motor, Gleichstrommotor, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SEPA, MFB50E12, 1217974, 121-7974
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 17,60*
    € 29,85*
    Lager 139
    199
    € 14,99*
    ab € 14,33*
    € 29,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,88*
    € 35,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,99*
    € 34,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,84*
    € 28,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,39*
    € 25,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,90*
    € 21,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,55*
    € 20,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sepa
    FG50
    ab € 0,669*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.