Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOPLA 02238000 GEHÄUSE, POLYCARBONAT, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1217489
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02238000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 3.54 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 120 mm
  • Außentiefe - metrisch: 160 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 4.72 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6.3 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 90 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse bopla, leergehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, BOPLA, 02238000, 1217489, 121-7489
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 23,80*
    € 33,08*
    € 6,90*
    ab € 24,63*
    € 33,76*
    € 6,90*
    ab € 24,72*
    € 36,03*
    1 Tag
    10
    Frei Haus
    ab € 33,65*
    € 45,06*
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 30,23*
    € 48,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,39*
    € 57,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,47*
    € 56,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,56*
    € 45,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,06*
    € 42,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,57*
    € 41,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,23*
    € 35,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rittal
    3118000
    ab € 66,25*
    Zubehör
    Bopla
    22035000
    ab € 2,15*
    Zubehör
    Bopla
    22010000 EM-WL
    ab € 5,49*
    Zubehör
    Fibox
    MB 10631 VENT. DEVICE
    ab € 2,65*
    Zubehör
    Rolec
    501.100.000
    ab € 17,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.