Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOPLA 02237000 GEHÄUSE, POLYCARBONAT, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1217488
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02237000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 3.54 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 120 mm
  • Außentiefe - metrisch: 200 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 4.72 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 7.87 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 90 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip 66, leergehäuse, bopla leergehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, BOPLA, 02237000, 1217488, 121-7488
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 29,96*
    € 42,05*
    € 6,90*
    ab € 31,51*
    € 42,05*
    € 5,90*
    ab € 27,46*
    € 42,07*
    1 Tag
    21
    Frei Haus
    ab € 36,02*
    € 48,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 43,02*
    € 68,11*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,11*
    € 81,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,16*
    € 78,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,87*
    € 65,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,24*
    € 60,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,06*
    € 58,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,02*
    € 51,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    G2105
    ab € 8,39*
    Ähnlich
    Multicomp
    G2111
    ab € 19,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.