Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 200 x 120 x 90 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 200 x 120 x 90 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65,
Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 200 x 120 x 90 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65,
Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 200 x 120 x 90 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65,
Artikel-Nr.:
     4502-60H161
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02237000
EAN/GTIN:
     4099889517194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Gehäuse aus Kunststoff Typ Multi-Box/Bopla/Rose. Aus ABS oder Polycarbonat PC (Makrolon), mit Feder-Nut-System als Dichtung (umlaufende PUR- bzw. CR-Runddichtung in den Deckelnuten). Der glatte Deckel ohne Vertiefung und das Unterteil sind durch unverlierbare Deckelschrauben aus nichtrostendem Stahl verschraubt. Die Schraubenkanäle sind in einer Aussparung außerhalb des Dichtraumes. Befestigungsdome im Boden gewährleisten leichte Montage von Trageschienen, Schaltelementen, Reihenklemmen usw.; Schutzart nach DIN 40050: IP 65, Betriebstemperatur ABS/PC: –40 bis +80 °C/–40 bis +100 °C, Brennverhalten nach UL 94 ABS/PC: HB/V 2, Durchschlagsfestigkeit ABS/PC: 24/30 kV, Farbe: hellgrau RAL 7035. Aus Polycarbonat/Makrolon. Technische Merkmale (Typ, Außenmaße, Deckelhöhe (Dh)): 02237000, B 120, L 200, H 90 mm, Dh 30
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
90 mm
Länge:
200 mm
Material:
Polycarbonat
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.46 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip 66, leergehäuse, bopla leergehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,01*
€ 41,94*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,69*
€ 41,95*
€ 5,90*
ab € 27,53*
€ 41,98*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 36,20*
€ 48,03*
€ 8,95*
ab € 44,34*
€ 59,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
G2105
ab € 8,40*
Ähnlich
Multicomp
G2111
ab € 19,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.