Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOPLA 02231000 GEHÄUSE, POLYCARBONAT, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1217487
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02231000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 3.35 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 80 mm
  • Außentiefe - metrisch: 160 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 3.15 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6.3 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 85 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, bopla leergehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, BOPLA, 02231000, 1217487, 121-7487
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 18,18*
    € 28,72*
    € 4,00*
    ab € 20,31*
    € 29,77*
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 23,94*
    € 33,58*
    € 8,95*
    ab € 27,82*
    € 39,93*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 28,43*
    € 45,69*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,69*
    € 54,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,81*
    € 53,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,35*
    € 43,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,29*
    € 40,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,55*
    € 38,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,43*
    € 33,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    467365
    ab € 38,25*
    Zubehör
    RS Pro
    467349
    ab € 22,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.