Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Euromas Polycarbonat Gehäuse Euromas Hellgrau Außenmaß 160 x 80 x 85mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-222159
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02231000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 160 mm
Höhe Außen = 85 mm
Breite Außen = 80 mm
Abmessungen Außen = 160 x 80 x 85mm
Bereich = Euromas
Farbe = Hellgrau
Deckelfarbe = Hellgrau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = Euromas
Gewicht = 270g
RAL-Code = RAL 7035

Polycarbonatgehäuse Euromas. Wir stellen eine Reihe von Polycarbonat-Gehäusen von BOPLA vor. Die EUROMAS Serie ist eine ausgezeichnete Wahl für elektronische und elektrische Bauteile aus Polycarbonat, die in hellgrauer Farbe (RAL7035) präsentiert werden. Diese Universalgehäuse sind die ideale Lösung für all Ihren Gehäuseschutz im Innen- und Außenbereich. Why would you buy these enclosures?. Die EUROMAS-Serie ist die ideale Lösung für Auftragnehmer und Ingenieure, die Schutz für empfindliche elektrische und elektronische Bauteile im Innen- und Außenbereich benötigen. Unser Sortiment bietet verschiedene Größen und eine Auswahl an IP-Bewertungen für Ihre Anforderungen. Features and Benefits. Universalgehäuse aus Polycarbonat (UV-stabilisiert) Mehrere Größen erhältlich, um Ihre Spezifikation zu erfüllen Neoprendichtung sorgt für Schutz innerhalb der Box Zwei LID-Optionen: Grau oder Wandmontage möglich Kann mit Montageplatten und einer DIN-Schiene zur Befestigung interner Geräte ausgestattet werden Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V2 Korrosionsbeständig Lieferung mit versenkter LID-Schraube und Befestigungsschrauben zur Befestigung (im Lieferumfang enthalten) IP65 oder IP66/DIN EN 60529 CSA-Zulassung. Typical Applications. Kabel-/Kabelmanagement IT/Server Solarstrom-Batterien Öl- und Gasproduktion Lebensmittel- und Getränkeindustrie Telekommunikationsbranche. (IP) Ingress Protection and what it means. IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact, and water in electrical enclosures. PC UL94 V2. Eines der wichtigsten Merkmale des UL94 V2-Materials ist das Sicherheitsmerkmal, das es für Gehäuse in der Nähe von Feuer und Wärme bietet. Die Materialklassifizierung legt fest, dass das Kunststoffmaterial bis zu 10 Sekunden nach dem Entnehmen der Flamme selbstverlöschend sein muss und eine Leuchtzeit von nicht mehr als 30 Sekunden hat. Außerdem ist es gemäß der UL94 V2-Klassifizierung unbedingt erforderlich, dass keine Flammenfallen erzeugt werden. Zulassungen. Produkte, die ein CSA-Kennzeichen aufweisen, weisen darauf hin, dass sie geprüft und zertifiziert wurden, um die geforderten anerkannten Normen zu erfüllen. Häufig gestellte Fragen. Kann das Gehäuse im Außenbereich verwendet werden? Universalgehäuse mit Schutzart IP65 sind vollständig wasserdicht/wetterfest. Was ist im Lieferumfang enthalten? Grundkörper und Deckel mit Schrauben. Selbstschneidende Schrauben für Befestigungsplatte/DIN-Schiene, Deckel mit Neoprendichtung.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
160 mm
Höhe Außen:
85 mm
Breite Außen:
80 mm
Abmessungen Außen:
160 x 80 x 85mm
Bereich:
Euromas
Farbe:
Hellgrau
Deckelfarbe:
Hellgrau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Euromas
Gewicht:
270g
RAL-Code:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, bopla leergehäuse, 222159, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Bopla, 02231000, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures, 2231000M231
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,41*
€ 28,66*
€ 5,90*
ab € 18,24*
€ 28,68*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 23,85*
€ 33,54*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,81*
€ 40,66*
2 Tage
6
€ 14,99*
ab € 28,63*
€ 46,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467365
ab € 38,27*
Zubehör
RS Pro
467349
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.