Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 1905.8720 LED, ROT/GELB/GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1215770
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1905.8720
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Höhe: 10.1 mm
  • Abstrahlwinkel: 70 °
  • Produktpalette: -
  • Breite: 5.05 mm
  • Durchlassspannung / Farbe: R 2.25V, Y 2.1V, G 2.2V
  • Anzahl der LEDs: 3 LED(s)
  • Lichtstärke / Farbe: R 1.6mcd, Y 8mcd, G 10mcd
  • Leuchtengröße: 2mm
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, Y 20mA, G 20mA
  • LED-Farbe: Rot, Gelb, Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe grün/rot, kontrolllampe, signalleuchte mentor, Anzeige, Anzeigen, Displays, Kontrollleuchten, LED-Anzeigeleuchten, Leiterplattenmontage, mehrfarbig, Optoelektronik, MENTOR, 1905.8720, 1215770, 121-5770
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,39*
    € 3,91*
    € 5,90*
    ab € 1,72*
    € 3,93*
    Lager 139
    86
    € 14,99*
    ab € 3,04*
    € 10,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.