Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERMA 64110000 DAUERLICHT, 12-240V, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1215233
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     64110000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Linsenfarbe: Rot
  • Nennleistung: 7 W
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 65.5 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Linsendurchmesser: 70 mm
  • Optisches Signal: Durchgängig leuchtend
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, dauerleuchte werma, leuchtmittel ba15d, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, WERMA, 64110000, 1215233, 121-5233
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 12,57*
    € 17,06*
    € 6,90*
    ab € 12,99*
    € 17,65*
    € 5,00*
    ab € 13,11*
    € 17,79*
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 13,65*
    € 18,56*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 15,36*
    € 21,66*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,66*
    € 25,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,11*
    € 25,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,33*
    € 23,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,21*
    € 21,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,84*
    € 21,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.800.00
    ab € 15,16*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    955.840.57
    ab € 7,02*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    960.000.01
    ab € 9,30*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    955.840.32
    ab € 6,68*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    960.000.05
    ab € 38,80*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.830.00
    ab € 15,57*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.820.00
    ab € 15,56*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.900.00
    ab € 16,28*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.910.00
    ab € 15,52*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.970.00
    ab € 63,72*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.980.00
    ab € 63,80*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.870.00
    ab € 55,24*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.880.00
    ab € 54,33*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.000.02
    ab € 23,22*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    956.100.67
    ab € 42,79*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.