Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Thyristor
>
Triac
>
Artikel
UNITED AUTOMATION CSR604A TRIAC REGLER IC SCHALTKREIS ALLEIN 6A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1213082
Hersteller:
United Automation
Herst.-Nr.:
CSR604A
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Triac
Triac-Regler
ic spannungsregler
Durchlassstrom, max.:
6 A
Versorgungsspannung, max.:
253 VAC
Produktpalette:
-
Betriebstemperatur, max.:
70 °C
Isolationsspannung:
-
Betriebstemperatur, min.:
0 °C
Versorgungsfrequenz:
60 Hz
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Versorgungsspannung, min.:
207 VAC
RoHS konform: Ja
... >
Motoren & Motorsteuerungen
>
Lösungen für Schutz & Steuerung
>
Phasenwinkel-Regler
Weitere Suchbegriffe:
Bewegungssteuerung
,
Lösungen
,
Motoren
,
Motorsteuerungen
,
Phasenwinkel-Regler
,
Robotik
,
Schutz
,
Steuerung
,
UNITED AUTOMATION
,
CSR604A
,
1213082
,
121-3082
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,91*
€ 40,61*
Lager 139
2 Tage
2
€ 14,99*
ab € 25,38*
€ 41,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolube Wärmeleitpaste Silikon, 0.9W/m·K, max. +200°C, 35 ml
Electrolube
HTS35SL
€ 25,02*
Zubehör
TE Connectivity 23, Tafelmontage Dreh Potentiometer 220kΩ ±20% / 0.4W , Schaft-Ø 6,35 mm
TE Connectivity
1624134-2
€ 9,01*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.