Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

United Automation Spannungsregler 6A Linearregler, 3-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-300344
Hersteller:
     United Automation
Herst.-Nr.:
     CSR604A
EAN/GTIN:
     5059045882084
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Triac
Triac-Regler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 230 V
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 17.5 x 7.6 x 29.3mm
Eingangsspannung max. = 230 V
Länge = 17.5mm

CSR-Regler 6 A, 10 A und 15 A, United Automation. Die CSR -Leistungsregler-ICs von United Automation regeln einphasige Netzlasten von 6 A, 10 A und 15 A. Der phasengesteuerte Halbleiter-Leistungsregler erfordert externe 220 k oder 250 k Potenziometer (nicht im Lieferumfang enthalten) und steuert die Leistung in eine ohmsche Last von 0 % bis 98 %. Anwendungen umfassen Widerstandsheizelemente wie Quarzlampen, Öfen und Trockner sowie einige induktive Lasten wie Transformatoren, Ventilatoren und Motoren.. Transistorartiges Gehäuse mit isolierter Kühlkörper-Fahne. Anwendungen. Geeignet für kosionsbeständige Heizelemente wie Öfen, Quarzlampen, Molder und Trockner. Sie sind auch für viele induktive Lasten wie Transformatoren, Lüfter und Motoren geeignet.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
230 V
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
17.5 x 7.6 x 29.3mm
Eingangsspannung max.:
230 V
Länge:
17.5mm
Weitere Suchbegriffe: 300344, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, United Automation, CSR604A, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 25,51*
€ 41,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,71*
€ 44,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolube
HTS35SL
ab € 17,16*
Zubehör
TE Connectivity
1624134-2
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.