Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TY51M TY-RAP, IDENTIFICATION 92MM PK500


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1212498
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY51M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Natur
  • Produktpalette: Ty-Rap
  • Kabelbinder: Kabelbinder mit Beschriftungsfeld
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 16 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kabelbinderlänge: 92 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • Kabelbinderbreite: 2.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TY51M, 1212498, 121-2498
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 82,375*
    € 104,115*
    € 5,00*
    ab € 86,35*
    € 107,25*
    5 Tage
    7
    € 6,40*
    ab € 86,94*
    € 107,29*
    17 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 86,65*
    € 109,62*
    Lager 139
    69
    Frei Haus
    ab € 177,43*
    € 236,48*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 236,48*
    € 281,41
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 232,26*
    € 276,39
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 218,16*
    € 259,61
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 205,84*
    € 244,95
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 201,56*
    € 239,86
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 197,26*
    € 234,74
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 192,98*
    € 229,65
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 177,43*
    € 211,14
    pro Paket
    1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,35486* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 60,27*
    Zubehör
    ABB
    7TAG009510R0065
    ab € 0,24358*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.