Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TYB25MX TYB25MX Kabelbinder 186mm 4.80mm Schwarz 1000St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ABB
ABB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171015
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TYB25MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
ABB TYB25MX TYB25MX Kabelbinder 186mm 4.80mm Schwarz 1000St.

Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Ty-Rap® kann unter widrigsten Bedingungen wie z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Hier handelt es sich um die Standard-Version aus Polyamid 6.6, die für die meisten Anwendungen im Innenbereich geeignet ist. Die attraktive Packungsgröße ist ideal für Anwender, die große Stückzahlen manuell verarbeiten: 1000 Stück in einer Arbeitsbox - sofort griffbereit, mit den Verschlussköpfen nach oben. Dies ermöglicht problemloses, zügiges Arbeiten ohne Verluste.

Kategorie: Kabelbinder
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabelbinder-Länge: 186 mm
Kabelbinder-Breite: 4.80 mm
Verzahnung: Innen
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Material: Polyamid 6.6
Typ: TYB25MX
Produkt-Art: Kabelbinder
Herst.-Teilenr.: TYB25MX
Max. Bündel-Ø: 45 mm
Brandschutz-Eigenschaft: UL94 V2
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Inhalt: 1000 St.
Länge (Tiefe): 186 mm
Breite: 4.8 mm
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Mindest-Haltekraft: 220 N
Farbe: schwarz
Ausführung: UV-beständig
Hersteller-Nr.: TYB25MX
EAN: - - - - - - - - -
Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2
Silikonfrei

Lieferumfang: 1000 Stück.

Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz pa, kabelbinder, kabelbinder schwarz, ABB, TYB25MX
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,53*
€ 100,52*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 77,84*
€ 100,54*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 103,24*
€ 135,70*
Lager 1039
13
Frei Haus
ab € 145,37*
€ 179,36*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 135,51*
€ 201,59*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 179,36*
€ 213,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 176,51*
€ 210,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 173,00*
€ 205,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 167,14*
€ 198,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 145,37*
€ 172,99
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,14537* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
Thomas & Betts
TY 525 MXR
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.